Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAH11.1 SONDA T PER FANCOIL - BPZ:QAH11.1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAH11.1 SONDA T PER FANCOIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Festes Kabel am Sensor - ja

  • Länge des Sensors - 96 mm

  • Kabellänge - 2.5 m

  • Durchmesser Sensorelement - 6 mm

  • Sensortyp - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

7612914001108

Artikelnummer

BCTBPZ:QAH11.1

Herstellernummer

BPZ:QAH11.1

Hersteller

SIE

Festes Kabel am Sensor:

ja

Länge des Sensors:

96 mm

Kabellänge:

2.5 m

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Sensortyp:

sonstige

Material Element:

sonstige

Drahtlos:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

7 mm

Gehäusebreite:

26 mm

Gehäusetiefe:

7 mm

Sonda T per fancoil