SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GCA121.1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Zweipunkt
Netzspannung - 24 V AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - rotierend
Endkontakte - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914003133
Artikelnummer
BCTBPZ:GCA121.1E
Herstellernummer
BPZ:GCA121.1E
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Zweipunkt
Netzspannung:
24 V AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
rotierend
Endkontakte:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja


