SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16 - 5WG1562-2SB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 3
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 2500 W
Packung
1 ST
EAN
4047625017569
Artikelnummer
BCT5WG1562-2SB32
Herstellernummer
5WG1562-2SB32
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
3
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
2500 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm