SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB51 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A - 5WG1543-1DB51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
EAN
7612914108777
Artikelnummer
BCT5WG1543-1DB51
Herstellernummer
5WG1543-1DB51
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


