SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB23 DIMMER RS 525/23 230V 250VA - 5WG1525-2AB23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869436395
Artikelnummer
BCT5WG1525-2AB23
Herstellernummer
5WG1525-2AB23
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
5...210 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Mit LED-Anzeige:
nein
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
1100 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20