Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1152-1AB01 IP CONTROL CENTER N 152 - 5WG1152-1AB01

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1152-1AB01 IP CONTROL CENTER N 152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914095947

Artikelnummer

BCT5WG1152-1AB01

Herstellernummer

5WG1152-1AB01

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

1.2 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1152-1AB01 - IP CONTROL CENTER N 152