Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-2AB71 INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141 - 5WG1141-2AB71

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-2AB71 INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869417332

Artikelnummer

BCT5WG1141-2AB71

Herstellernummer

5WG1141-2AB71

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1141-2AB71 - INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141