SIDE SPA - SDEP40-P-BW PALO DA INTERRARE CON BASETTA BW - P40-P-BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 0.7 m
Packung
1 ST
EAN
8017532263218
Artikelnummer
SDEP40-P-BW
Herstellernummer
P40-P-BW
Hersteller
SDE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
0.7 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Destinazione d'uso: esterni. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown. Filo incandescente: 850 °C.