Startseite

SIDE SPA - SDEM-26102 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.1000MM NE - M-26102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532377465

Artikelnummer

SDEM-26102

Herstellernummer

M-26102

Hersteller

SDE

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

74 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Binario magnetico incasso ST5. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. L:1m. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. IP20. Note: Lunghezza 1000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri.