Startseite

SIDE SPA - SDEM-25302 BINARIO 48VDC PLAFONE SOSPENSIONE L.3000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 2

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532377250

Artikelnummer

SDEM-25302

Herstellernummer

M-25302

Hersteller

SDE

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

2

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

21 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26.2 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. Note: Lunghezza 3000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri.