Startseite

SIDE SPA - SDEE871-MQ-LBC-C EYES 40-Q FLAT DIAM.28MM 3.5W 350LM 3000 - E871-MQ-LBC-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264178

Artikelnummer

SDEE871-MQ-LBC-C

Herstellernummer

E871-MQ-LBC-C

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285 lm

Breite:

36 mm

Länge:

36 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

61 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,060 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K