Startseite

SIDE SPA - SDEE8469-LBN LITTLE ROK 30.8W 379LM 4000K IP67 GR 220 - E8469-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532290719

Artikelnummer

SDEE8469-LBN

Herstellernummer

E8469-LBN

Hersteller

SDE

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

600...600 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

30.8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2502 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

171 mm

Durchmesser:

240 mm

Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Lente diottrica in vetro. Pressacavo:n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, mono emissione radente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 378.6 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 26.8W 2502lm 4000K.