SIDE SPA - SDEE6010-LBN SD-HIGHBAY 242.2W 36455LM 4000K IP65 GRA - E6010-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 4
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532343248
Artikelnummer
SDEE6010-LBN
Herstellernummer
E6010-LBN
Hersteller
SDE
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
nein
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8160 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
130 mm
Außendurchmesser:
440 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja