Startseite

SIDE SPA - SDED2216-MLBN25S DROP 30S M 8.3W 862LM 4000K IP20 BR 25? - D2216-MLBN25S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 660 lm

  • Max. Systemleistung - 7.1 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532277239

Artikelnummer

SDED2216-MLBN25S

Herstellernummer

D2216-MLBN25S

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

660 lm

Max. Systemleistung:

7.1 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

42 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 7.1 W. 660 lm.