Startseite

SIDE SPA - SDE4071 PIASTRA TIRAFONDI GR - 4071

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 150 mm

  • Einstecktiefe - 175 mm

  • Gewicht - 8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532361228

Artikelnummer

SDE4071

Herstellernummer

4071

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

150 mm

Einstecktiefe:

175 mm

Gewicht:

8 kg

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato.