SICOM (TRIDONIC) - TDN90100430 LED LE900 NW 4L10-1 24V/80MA 90F8QY - 90100430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 650 lm
Länge - 900 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449071202518
Artikelnummer
TDN90100430
Herstellernummer
90100430
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Länge:
900 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
7.7...7.7 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
15 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein