SICOM (TRIDONIC) - TDN89603236 LLE 24X280MM 2000LM 830 HV ADV5 - 89603236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
9006210670041
Artikelnummer
TDN89603236
Herstellernummer
89603236
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
220...240 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
24 mm
Betriebsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP00
Länge:
280 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja


