Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002093 ACCU-NIMH 2.2AH 5B - 28002093

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002093 ACCU-NIMH 2.2AH 5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Anzahl der Zellen - 5

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 134 mm

  • Höhe inkl. Pole - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210638935

Artikelnummer

TDN28002093

Herstellernummer

28002093

Hersteller

SOL

Nennspannung:

1.2 V

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

134 mm

Höhe inkl. Pole:

28.5 mm

Breite:

48.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

5...5 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Accumulatori NiMH 2,2 Ah. Celle 5B