SICOM - SOL7004205 SIRIOPLASTERBOARD QI 1XMR16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 125 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8053904990474
Artikelnummer
SOL7004205
Herstellernummer
7004205
Hersteller
SOL
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
125 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbaulänge:
125 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
SIRIOplasterboard QI 1xMR16 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l’incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato. 120 x 120 x 65mm. Foro: 125 x 125mm.