SICOM - SOL3552135 JD G9 PW-S 33W 220/240V - 3552135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 33 W
Lichtstrom - 235 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
8033564115202
Artikelnummer
SOL3552135
Herstellernummer
3552135
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
33 W
Lichtstrom:
235 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
44 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
UV-Schutz:
nein


