Startseite

SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1 - 6020478

KopierenKopieren
SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070885576

Artikelnummer

SIK6020478

Herstellernummer

6020478

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

35 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Höhe des Sensors:

69.5 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Schaltfrequenz:

50 Hz

CQ35-25NPP-KW1. SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 35 mm x 69,5 mm x 15 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm ... 25 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 18 mm