SICK - SIK1044458 MZT8-03VPS-KP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449074038664
Artikelnummer
SIK1044458
Herstellernummer
1044458
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
MZT8-03VPS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Forme cilindriche con adattatore Cilindri ad asta profilata, Cilindri a tiranti, Cilindri rotondi, Cilindro con scanalatura a coda di rondine, Guida SMC CDQ2Guida SMC ECDQ2. Fattore di risposta tipico 2,6 mT. Extracorsa tipica 3 mm