Startseite

SEM - SEML4800/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C - L4800/114

KopierenKopieren
SEM - SEML4800/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768023619

Artikelnummer

SEML4800/114

Herstellernummer

L4800/114

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7.2 m

Wandstärke:

3.4 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 114x8000mm. 78Kg.