SEM - SEML4603/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 600 C - L4603/89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449078935198
Artikelnummer
SEML4603/89
Herstellernummer
L4603/89
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. Lmm: 6000. D:89mm. d:60mm.