Startseite

SEM - SEML41230/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM - L41230/168

KopierenKopieren
SEM - SEML41230/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 168.3 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 11.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076310140

Artikelnummer

SEML41230/168

Herstellernummer

L41230/168

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

168.3 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

11.5 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 168,3x12300mm. 198Kg.