SEM - SEML41100/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1100 - L41100/152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449073832225
Artikelnummer
SEML41100/152
Herstellernummer
L41100/152
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10.2 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 11000mm. 145 Kg.


