Startseite

SEM - SEMCCL78-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM. - CCL78-127/60

KopierenKopieren
SEM - SEMCCL78-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079754002

Artikelnummer

SEMCCL78-127/60

Herstellernummer

CCL78-127/60

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

300 mm

PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L:7.800mm.