SEM - SEMCCL78-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM. - CCL78-127/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079754002
Codice prodotto
SEMCCL78-127/60
Cod. produttore
CCL78-127/60
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
300 mm


