Startseite

SEM - SEM61201542 PALO D 42X1500 MM. ZINCATO - 61201542

KopierenKopieren
SEM - SEM61201542 PALO D 42X1500 MM. ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkmast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 42 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ACCESSORI PER MONTAGGIO PARABOLE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013255460

Artikelnummer

SEM61201542

Herstellernummer

61201542

Hersteller

SEM

Ausführung:

Gelenkmast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

42 mm

PALO Ø 42 mm. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l’aggiunta dell’articolo 6112; da utilizzare come palo per montaggio parabola a muro con l’aggiunta delle zanche