Startseite

SEM - SEM6055/3X3 PALO TELESCOPICO MT 3X3 PZ. (D 40-48-60 - 6055/3X3

KopierenKopieren
SEM - SEM6055/3X3 PALO TELESCOPICO MT 3X3 PZ. (D 40-48-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 9 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013254555

Artikelnummer

SEM6055/3X3

Herstellernummer

6055/3X3

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

9 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

3 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10. Altezza elemente 3000mm, altezza totale 9000mm, testa-base Ø 40-60mm.