Startseite

SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1 - 6045/60

KopierenKopieren
SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269034972

Artikelnummer

SEM6045/60

Herstellernummer

6045/60

Hersteller

SEM

Länge:

2 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

3 mm

Elemento singolo con 3 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 3 bulloni M10. 60x2000mm. Spessore 3mm.