Startseite

SEM - SEM6020/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 25-30 MM) - 6020/2X2

KopierenKopieren
SEM - SEM6020/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 25-30 MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Durchmesser - 30 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8051013254081

Artikelnummer

SEM6020/2X2

Herstellernummer

6020/2X2

Hersteller

SEM

Länge:

4 m

Durchmesser:

30 mm

Wandstärke:

1 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 25-30mm. Spessore 1mm.