SEM - SEM5255/125 GANCIO A RICCIO DA 125 MM. CON - 5255/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 9 mm
Gesamtlänge - 212 mm
Packung
25 ST
EAN
8051013253558
Artikelnummer
SEM5255/125
Herstellernummer
5255/125
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Schaftlänge:
125 mm
Kunststoffummantelt:
nein
Gancio a riccio in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio. Lunghezza gancio 125mm. Lunghezza totale 212mm. Tondino 9mm. 0.188Kg.