SEM - SEM4980 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X3 - 4980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 158 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9.8 m
Ausleger - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
PALI PER ILLUMINAZIONE CONICI DA LAMIERA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022595811
Artikelnummer
SEM4980
Herstellernummer
4980
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
158 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.8 m
Ausleger:
ohne
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
800 mm
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.


