SEM - SEM4903/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 127/4 - 4903/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8001021517586
Artikelnummer
SEM4903/4
Herstellernummer
4903/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 127x8800mm. 78Kg.


