SEM - SEM4500 PALO CONICO H.TOT. 500 CM. D 110/60X3 - 4500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 110 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024489064
Artikelnummer
SEM4500
Herstellernummer
4500
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
110 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 4500mm. 31 Kg.


