Startseite

SEM - SEM4360/V PALO CONICO VERNICIATO - 4360/V

KopierenKopieren
SEM - SEM4360/V PALO CONICO VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 95 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021949578

Artikelnummer

SEM4360/V

Herstellernummer

4360/V

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

95 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

3 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. L: 3000mm.