Startseite

SEM - SEM4344 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE - 4344

KopierenKopieren
SEM - SEM4344 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 200 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269027554

Artikelnummer

SEM4344

Herstellernummer

4344

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

200 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.55 kg

STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. H 300 x L 200 mm. Lunghezza del bracciio 500mm. 2,55 Kg.