Startseite

SEM - SEM4322/OTT TRAVERSA LUNG. 150 CM. ZINCATA - 4322/OTT

KopierenKopieren
SEM - SEM4322/OTT TRAVERSA LUNG. 150 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 114 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252391

Artikelnummer

SEM4322/OTT

Herstellernummer

4322/OTT

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

100 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

114 mm

Breite:

1500 mm

Gewicht:

9.5 kg

TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 100mm. L: 1500mm. 9,5 Kg.