Startseite

SEM - SEM4300/MOR MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE - 4300/MOR

KopierenKopieren
SEM - SEM4300/MOR MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013251868

Artikelnummer

SEM4300/MOR

Herstellernummer

4300/MOR

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO. Completa di portafusibile. Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per portelle articolo serie 4300/... N° morsetti x sezione 4 x 6mm2. Portefusibile n° 1 da 5 x 20 - 250V.