Startseite

SEM - SEM4224/V TRAVERSA LUNG. 100 CM. CON - 4224/V

KopierenKopieren
SEM - SEM4224/V TRAVERSA LUNG. 100 CM. CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768229219

Artikelnummer

SEM4224/V

Herstellernummer

4224/V

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

1000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

6.8 kg

TRAVERSA - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø testa palo 76mm.