Startseite

SEM - SEM4103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 193 - 4103/4-193

KopierenKopieren
SEM - SEM4103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024701319

Artikelnummer

SEM4103/4-193

Herstellernummer

4103/4-193

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 193 x 9800 mm. 132 Kg.