SEM - SEM3300/V PALO CILINDRICO D 60X3000 MM ZN+VE - 3300/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073831808
Artikelnummer
SEM3300/V
Herstellernummer
3300/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
2.6 m
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO - In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 2600x60mm.


