Startseite

SEM - SEM0301 SEZIONATORE PER TERRE - 0301

KopierenKopieren
SEM - SEM0301 SEZIONATORE PER TERRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 6 ST

Produktserien

PUNTI FISSI E SEZIONATORI DI TERRA

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013250106

Artikelnummer

SEM0301

Herstellernummer

0301

Hersteller

SEM

Ausführung:

Klemme

Breite:

120 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

40 mm

in rame con basetta in plastica e bulloni inox ramati; ingombro 30 x 120 x 40 mm.