SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9VP Colonna luminosa modulare, Harmony XVU, unità acustica, nero, 60 mm, suono, segnale ad impulso, 24 VAC/DC - XVUC9VP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000005777455
Artikelnummer
SNRXVUC9VP
Herstellernummer
XVUC9VP
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC