Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW Sirena multi-suono - XVS14BMW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW Sirena multi-suono

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480032943

Artikelnummer

SNRXVS14BMW

Herstellernummer

XVS14BMW

Hersteller

SNR

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

IP53

Gehäusefarbe:

weiß

Leistung:

0 W

Stromaufnahme:

0.35 A

Leuchtmittel:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Harmony XVS14BMW è una sirena multisuono. Fa parte della gamma di allarmi elettronici e sirene Harmony XVS.