SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29M Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 45 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119004329
Artikelnummer
SNRXVMC29M
Herstellernummer
XVMC29M
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP40
Ton einstellbar:
nein
Spannungsart:
AC
Harmony XVMC29M è una base con buzzer integrato - diametro 45 mm - 230 V, 4 kHz - bianco. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.