Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CD - IP42 - XVMB1RG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CD - IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004817

Artikelnummer

SNRXVMB1RG

Herstellernummer

XVMB1RG

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Harmony XVMB1RG è una colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi - diametro 45 mm - 24 V CA/CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.