Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M3K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 100...240 VAC - XVC6M3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072628

Artikelnummer

SNRXVC6M3K

Herstellernummer

XVC6M3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Farbe Licht 1:

rot

Höhe:

312 mm

Farbe Licht 2:

orange

Farbe Licht 3:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 100...240 VAC