SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M35S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde,Ø40, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg.,buzzer,IP23,100..240VAC - XVC4M35S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480072871
Artikelnummer
SNRXVC4M35S
Herstellernummer
XVC4M35S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Colonna luminosa Ø40 MM, buzzer, lampeggiante, rosso/arancio/verde, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


